Utgått

Kabeltec - NEO-RUND 5G1,0 mm² (N)FLGØU - 10 031 34

KopierKopier
Kabeltec - NEO-RUND 5G1,0 mm² (N)FLGØU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 5

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • AWG størrelse - 18

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070613060855

Elnummer

1003134

Leverandørens varenummer

10 031 34

Typebeskrivelse

GUMMIKABEL

Nominelt ledertverrsnitt:

1 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

5

Materiale i ytre kappe:

Andre

AWG størrelse:

18

Nominelt ledertversnitt (AWG):

18 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon:

Gummi (EPR)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Bredde på leder ca.:

0 mm

Høyde på leder ca.:

0 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

11,8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

236 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

236 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

147,5 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-35...85 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Merkespenning U0:

300 V

Merkespenning U:

500 V

Bruksområde: Rund hengetablåkabel i NEOPREN med avlastningstau i hamp eller sisal, kabelen er spesielt godt egnet til hengetablå, løftebukker og heissystemer. Spesielt god strekkfasthet, anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs. Kabelen skal installeres slik at sentertauet tar opp påkjenningen av tyngden. Installasjonsveiledning: Kabelen skal installeres uten at vridning av selve kabelen skjer. Festeanordning for kabelen må anordnes på en slik måte at lederne har fritt spillerom. Tekniske data: Oppbygging: sort ytterkappe, sort lederisolasjon med hvit nummermerking Jordleder: fra 3-leder Test spenning 3000V 50Hz Drift spenning Uo/U 300/500V Temperatur område: -25 til m60°C fritt hengende, fast forlagt -40 til m70°C Norm: Testklasse B i flg VDE 0472 del 804 og IEC 332-1 Testklasse A i flg VDE 0472 del 803 VDE 0250, 0282 del 807 og 808 Minste bøyeradius: 12 x kabeltykkelse