Utgått

Kabeltec - PUR-Gul 4G1,5 mm² Gul - 1002838

KopierKopier
Kabeltec - PUR-Gul 4G1,5 mm² Gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

  • AWG størrelse - 16

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613028442

Elnummer

1002838

Leverandørens varenummer

1002838

Typebeskrivelse

KRAFT OG SIGNALKABEL I PUR

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

AWG størrelse:

16

Nominelt ledertversnitt (AWG):

16 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Gul

Kabel geometri:

Rund

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Bredde på leder ca.:

0 mm

Høyde på leder ca.:

0 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

9,6 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

0 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

0...0 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...0 °C

Merkespenning U0:

0 V

Merkespenning U:

0 V

Bruksområder: PUR mantlede kabler med PVC isolerte ledere, som er ment brukt i områder hvor standard gummikabel ikke holder mål. Kabelen er ment brukt i våte, fuktige, tørre og aggressive miljøer og andre steder hvor kabel kan bli utsatt for kutt, riv, etc. PUR-GRÅ/GUL tåler mye mer tøff behandling enn standard gummikabel og er derfor også et meget godt alternativ for håndverktøy, som er utsatt for strenge miljøer, og hvor det er viktig at kabelen synes godt. Vil holde seg fleksibel ned til –5°C og tåler de strengeste værforhold. PUR er resistent ovenfor mikroorganismer, hydrolyse, UV stråling, Ozon, Oksygen, oljer, fetter, bensin og vær/vind Kan leveres med firma logo, minimum ordre kvantum er da 500m. Tekniske data: Oppbygning: Grå eller gul ytterkappe, nummermerket eller fargekodet ledere, revolvert Isolasjon indre/ytre: PVC/PUR Dimensjon: 0,75-95mm2 Antall ledere: 2 til 41 ledere Jordleder: fra 3-leder Test spenning: 2000V Drift spenning Uo/U: 300/500V Temperatur område: -5 til +70°C fritt forlagt. -40 til +80°C fast forlagt. Leder konstruksjon: VDE 0295 Klasse 5, IEC 228 Klasse 5 Norm: Opptil 5 leder kan leveres både som nummermerket og fargekodet, utover det svarte ledere m/nummermerking.