Utgått

Kabeltec - SIF 0,50 mm² Sort Silikon - 10 023 65

KopierKopier
Kabeltec - SIF 0,50 mm² Sort Silikon

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Merkespenning U0 - 300 V

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613023775

Elnummer

1002365

Leverandørens varenummer

10 023 65

Typebeskrivelse

UTTAKSKABEL/SILIKONKABEL OG LEDNING

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Materiale i ytre kappe:

Andre

Merkespenning U0:

300 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

AWG størrelse:

20

Nominelt ledertversnitt (AWG):

20 kcmil

Lederdiameter:

0 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Gummi (silikon)

Ledermerkning:

Uten

Kjernefarge:

Svart

Maks tillatt ledertemperatur:

200 °C

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Andre

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

2,1 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

3 mm

Merkespenning U:

500 V

Bruksområder: Denne silikon-enlederen benyttes der hvor både høye og lave temperaturer er ett krav. Benyttes i varmeutstyr, lysarmatur, spotter, transformatorfabrikker, jern- og stålverk, smelteverk osv. Den benyttes også på steder som er utsatt for kjemisk påkjenning. Tekniske data: Oppbygning: Mangetrådet, silikonisolasjon, fortinnet rundt kobberleder Leveres i forskjellige farger Dimensjon: 0,25mm2 – 185 mm2 Antall ledere: Enleder Testspenning: Opptil 1mm2 = 1500V, fr 1,5mm2 = 2000V Driftsspenning Uo/U 450/750V Temperatur område: -25?C til +70?C Leder konstruksjon: IEC 60228 kl. 5 Konstruert etter: VDE0250 part 1, VDE0282 part 601 Flammetest Testklasse B og C, etter VDE0472 part 804 IEC 332-1 og IEC332-3