Kabeltec - SIHF 7G1,0 mm² Silikonkabel - 10 023 17
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 7
Materiale i ytre kappe - Andre
AWG størrelse - 16
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070613023331
Elnummer
1002317
Leverandørens varenummer
10 023 17
Typebeskrivelse
UTTAKSKABEL/SILIKONKABEL OG LEDNING
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
7
Materiale i ytre kappe:
Andre
AWG størrelse:
16
Nominelt ledertversnitt (AWG):
16 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
nei
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Bredde på leder ca.:
0 mm
Høyde på leder ca.:
0 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
7,6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
76 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
76 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
38 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-60...180 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-60...180 °C
Merkespenning U0:
300 V
Merkespenning U:
500 V