Kaise - Elma SK-8535 Batteritester til bly batterierHåndholdt med innebygd printer og hukommelse - 8062688
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 1-polet
Spenningsindikering - LED/LCD
Spenningsmåleområde - 8...32 V
Indikering av dreieretning - nei
Kontinuitetstest - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445770076
Elnummer
8062688
Leverandørens varenummer
8062688
Typebeskrivelse
8062688
Testtype:
1-polet
Spenningsindikering:
LED/LCD
Spenningsmåleområde:
8...32 V
Indikering av dreieretning:
nei
Kontinuitetstest:
nei
Lengde:
248 mm
Bladlengde:
40 mm
Klingebredde:
40 mm
Intern grunnbelastning:
Ja
Sjaltbar last:
Ja
Motstandsmåleområde:
0...0 kOhm
Resistansmåling:
0 Ohm
Enpolet faseindikasjon:
nei
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Testprobe-beskyttelse:
nei
Målepunktbelysning:
nei
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Strømforsyning:
Fra testobjekt (uten batteri)
Målekretskategori:
Uten
Instrumentet kan teste
• Batteriets kaldstartsampere (CCA/cold cranking amperes)
• Batteriets oppladningsnivå (SOC/state of charge)
• Batteriets tilstand (SOH/state of health)
• Lade systemets yteevne
Elma SK-8535 er det ideelle instrument til test av batterier i biler, UPS anlegg, nødstrømsanlegg mm. hvor det sitter bly batterier. Leveres inkl. veske, papirrull, USB-kabel og brukerveiledning.