Kaise - SK7830 - Strømtang 4000mA DC/ 200A DC - 8024076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuelt
Gjeldende måleområde DC - 0...200 A
Gjeldende måleområde AC - 0...0 A
Strømtype - DC
Virkelig RMS-måling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445770083
Elnummer
8024076
Leverandørens varenummer
8024076
Typebeskrivelse
8024076
Valg av måleområde:
Manuelt
Gjeldende måleområde DC:
0...200 A
Gjeldende måleområde AC:
0...0 A
Strømtype:
DC
Virkelig RMS-måling:
nei
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
Ja
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Kontinuitetstest:
nei
På tross for det lave mA måleområde har tangen en kjeftåpning på ø20mm, så selv store kabler kan måles som f.eks. forsyningskabler fra et bilbatteri. Instrumentet nulljusteres automatisk når det slås på, som minimerer risikoen for feilavlesning. Instrumentet har flere enkle hjelpefunksjoner som differansemåling, auto av, nulljusteringskapp og "hold", som gjør det enklere å lese av verdien selv når målingen foretas utenfor synet.
NB!!: Ved måling av små DC strømmer påvirkes måling av ekstremt små magnetfelter. Selv jordens magnetfelt kan ha innvirkning på måling av DC lekkasjestrøm. I 4000mA området foretas derfor nulljustering med lukket kjeft umiddelbart ved siden av den leder det skal måles på og tangen holdes i samme vinkel som ved måling. Flyttes tangen få cm eller dreies få grader, kan det oppstå feilvisning. Nulljustering foretas mellom hver måling, også hvis tangen flyttes eller dreies litt. Tangen må aldri åpnes ved nulljustering (manuell eller ved oppstart) før nulljustering er avsluttet. Vent til "0" vises i display før tangen åpnes. Dette gjelder generelt til alle strømtenger til måling av små DC strømmer. Les alltid gjennom brukerveiledningen for korrekt måling.
SK7830 tilfredstiller IEC-61010-1 KAT III 300V, KAT I 600V, EMC Test Passed og leveres klar til bruk i veske inkl. batterier og brukerveiledning.