Kaiser - Mansjett til fuktsperre 100-110mm - 905954

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 100 mm

  • Tetthetsområde - 100...110 mm

  • Materiale - Gummi

  • Nominell størrelse PG - 100

  • Halogenfri - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013456532922

Elnummer

1204707

Leverandørens varenummer

905954

Typebeskrivelse

MANSJETT TIL FUKTSPERRE 75-90MM 4 STK I PAKNINGEN

Nominell diameter:

100 mm

Tetthetsområde:

100...110 mm

Materiale:

Gummi

Nominell størrelse PG:

100

Halogenfri:

nei

Farge:

Hvit

Mansjett til fuktsperre 100-110mm. Brukes på vind og fuktsperre.