Kaiser - MANSJETT TIL FUKTSPERRE 8-11MM 905946 KAISER FOR KABEL - 106215
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 8 mm
Modell / utførelse - Åpen
Tetthetsområde - 8...11 mm
Materiale - Gummi
Nominell størrelse PG - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4013456480322
Elnummer
1204700
Leverandørens varenummer
106215
Typebeskrivelse
MANSJETT TIL FUKTSPERRE 8-11MM 10 STK I PAKNINGEN
Nominell diameter:
8 mm
Modell / utførelse:
Åpen
Tetthetsområde:
8...11 mm
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
8
Halogenfri:
nei
Farge:
Svart
MANSJETT TIL FUKTSPERRE 8-11MM 10 STK I PAKNINGEN 10 STK I PAKNINGEN


