KATKO - Pin klemme AL/CU 50q - VC06-0019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 6...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 6...50 mm²
Merkestrøm In - 160 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410019123173
Elnummer
1204105
Leverandørens varenummer
VC06-0019
Typebeskrivelse
1204105
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
6...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
6...50 mm²
Merkestrøm In:
160 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
1
Monteringsmetode:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
6...50 mm²
Merkespenning:
690 V
Tilkoblingstype 2:
Stikktilkobling
Antall klemmer pr. pol:
1
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-20...80 °C
Halogenfri:
Ja
Bredde:
17 mm
Høyde:
32 mm
Dybde:
49 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grå
Gjennomsiktig:
nei
Klemmen har også målepunkt mulighet i front av klemme
Tiltrekningskraft :6-10mm² : 6Nm, 16-50mm² : 10Nm


