Keil - Gjengetapp Kombi HSS M10 - 317000100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Kuttelengde - 0 mm
Festesystem - Sekskantfatning
Type låsefunksjon - nei
Egnet for stål - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4016707150364
Elnummer
8836095
Leverandørens varenummer
317000100
Typebeskrivelse
8836095
Egnet for betong:
nei
Kuttelengde:
0 mm
Festesystem:
Sekskantfatning
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
Ja
Egnet for jernfrie metaller:
Ja
Med scoring sag:
Ja
Egnet for stein:
nei
Egnet for fliser:
nei
Egnet for keramikk:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Spiralbor:
nei
Skaftdiameter:
0 mm
Skaftform:
Andre
Antall skjæreblader:
1
Total lengde:
0 mm
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
nei
Skjæreretning:
Høyre
Skjæremateriale:
HSS


