Keil - Gjengetapp Kombi HSS M4 - 317000040

KopierKopier
Keil - Gjengetapp Kombi HSS M4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Kuttelengde - 0 mm

  • Festesystem - Sekskantfatning

  • Type låsefunksjon - nei

  • Egnet for stål - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016707150326

Elnummer

8836091

Leverandørens varenummer

317000040

Typebeskrivelse

8836091

Egnet for betong:

nei

Kuttelengde:

0 mm

Festesystem:

Sekskantfatning

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for stål:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

Ja

Egnet for jernfrie metaller:

Ja

Med scoring sag:

Ja

Egnet for stein:

nei

Egnet for fliser:

nei

Egnet for keramikk:

nei

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Spiralbor:

nei

Skaftdiameter:

0 mm

Skaftform:

Andre

Antall skjæreblader:

1

Total lengde:

0 mm

Med hurtiglås:

nei

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Med kjølekanal:

nei

Egnet for omboring:

nei

Skjæreretning:

Høyre

Skjæremateriale:

HSS

Kombinasjonstapp med integrert HSS bor. Gjør at man slipper å forbore emnet som skal gjenges. Produsert i varmebestandig verktøystål. Kan benyttes opp til max 6mm 600N/mm2, 1/4" innfesting