Keil - HSS Cobolt Maskinbor 2mm selges i pose a 2 stk - 307320200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 2 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Spisvinkel - 0 °
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4016707062940
Elnummer
8837621
Leverandørens varenummer
307320200
Typebeskrivelse
8837621
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
2 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Spisvinkel:
0 °
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
Ja
Egnet for jernfrie metaller:
Ja
Med scoring sag:
Ja
Egnet for stein:
nei
Egnet for fliser:
nei
Egnet for keramikk:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Spiralbor:
nei
Skaftdiameter:
2 mm
Skaftform:
Andre
Antall skjæreblader:
1
Total lengde:
49 mm
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
nei
Skjæreretning:
Høyre
Skjæremateriale:
Chrom-Vanadium