Keil - HSS Cobolt Maskinbor 3mm 2 stk i pose - 307320300

KopierKopier
Keil - HSS Cobolt Maskinbor 3mm 2 stk i pose

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Diameter bor - 3 mm

  • Festesystem - Sylindrisk tange

  • Spisvinkel - 0 °

  • Type låsefunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4016707062964

Elnummer

8837623

Leverandørens varenummer

307320300

Typebeskrivelse

8837623

Egnet for betong:

nei

Diameter bor:

3 mm

Festesystem:

Sylindrisk tange

Spisvinkel:

0 °

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

Ja

Egnet for jernfrie metaller:

Ja

Med scoring sag:

Ja

Egnet for stein:

nei

Egnet for fliser:

nei

Egnet for keramikk:

nei

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

Ja

Spiralbor:

nei

Skaftdiameter:

3 mm

Skaftform:

Andre

Antall skjæreblader:

1

Total lengde:

61 mm

Med hurtiglås:

nei

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Med kjølekanal:

nei

Egnet for omboring:

nei

Skjæreretning:

Høyre

Skjæremateriale:

Chrom-Vanadium

Cobolt 5% maskinbor. HSS DIN 338. For bruk i både stål og syrefast V2A-V4A. Leveres i pakke av 2stk.