Keil - Installasjonsbor 10x600mm - 350100600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 10 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Type låsefunksjon - Ja
Egnet for stål - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016707030215
Elnummer
8837681
Leverandørens varenummer
350100600
Typebeskrivelse
8837681
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
10 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Skaftdiameter:
10 mm
Total lengde:
600 mm
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei


