Utgått

Keil - Installasjonsbor 12x600mm - 350120600

KopierKopier
Keil - Installasjonsbor 12x600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Diameter bor - 12 mm

  • Festesystem - Sylindrisk tange

  • Type låsefunksjon - Ja

  • Egnet for stål - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016707030222

Elnummer

8837684

Leverandørens varenummer

350120600

Typebeskrivelse

8837684

Egnet for betong:

nei

Diameter bor:

12 mm

Festesystem:

Sylindrisk tange

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Med scoring sag:

nei

Egnet for stein:

nei

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

Ja

Skaftdiameter:

12 mm

Total lengde:

600 mm

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Installasjonsbor med rund klinge. Helsmidd utførelse. Til bruk i treverk. Borene kommer i lengdene 400 - 600 - 800mm.