Utgått

Keil - Installasjonsbor 6x400mm - 350060400

KopierKopier
Keil - Installasjonsbor 6x400mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Diameter bor - 6 mm

  • Festesystem - Sylindrisk tange

  • Type låsefunksjon - Ja

  • Egnet for stål - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016707030130

Elnummer

8837675

Leverandørens varenummer

350060400

Typebeskrivelse

8837675

Egnet for betong:

nei

Diameter bor:

6 mm

Festesystem:

Sylindrisk tange

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Med scoring sag:

nei

Egnet for stein:

nei

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

Ja

Skaftdiameter:

6 mm

Total lengde:

400 mm

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Installasjonsbor med rund klinge. Helsmidd utførelse. Til bruk i treverk. Borene kommer i lengdene 400 - 600 - 800mm. (ikke 800mm for 6mm)