Keil - Installasjonsbor 8x400mm - 350080400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 8 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Egnet for treverk - Ja
Egnet for stål - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016707030017
Elnummer
8837677
Leverandørens varenummer
350080400
Typebeskrivelse
8837677
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
8 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Egnet for treverk:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Egnet for støpejern:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Skaftdiameter:
8 mm
Total lengde:
400 mm
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei