Keil - SDS+ Hammerbor 12x600mm T-2 - 253120600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 12 mm
Festesystem - SDS-plus
Spisvinkel - 0 °
Egnet for treverk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4016707328176
Elnummer
8836019
Leverandørens varenummer
253120600
Typebeskrivelse
8836019
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
12 mm
Festesystem:
SDS-plus
Spisvinkel:
0 °
Egnet for treverk:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Egnet for støpejern:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for fliser:
nei
Egnet for keramikk:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Spiralbor:
nei
Skaftform:
Andre
Antall skjæreblader:
0
Total lengde:
600 mm
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
nei
Skjæreretning:
Høyre
Skjæremateriale:
Hardmetall