Keil - Tegl/flisbor titanium 5,5x85mm - 151018055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 5,5 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Spisvinkel - 0 °
Type låsefunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016707510106
Elnummer
8837611
Leverandørens varenummer
151018055
Typebeskrivelse
8837611
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
5,5 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Spisvinkel:
0 °
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for fliser:
nei
Egnet for keramikk:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Spiralbor:
nei
Skaftdiameter:
5,5 mm
Skaftform:
Andre
Antall skjæreblader:
0
Total lengde:
85 mm
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
nei
Skjæreretning:
Høyre
Skjæremateriale:
Hardmetall


