Keno Energy AS - Solcelle kabel KENO 4 mm2 / s KENO_4MM_CZARNY_100 - KENO_4MM_CZARNY_100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5904473573885
Elnummer
7000088
Leverandørens varenummer
KENO_4MM_CZARNY_100
Typebeskrivelse
7000088
KENO 4mm² svart kabel i en 100m pakke. Brukes i solcelleanlegg for koblinger mellom individuelle solcellepaneler og mellom panelene og omformeren. I tillegg er kablene ozonbestandige og UV-bestandige, noe som gjør dem egnet for bruk i tørre og fuktige innendørsforhold, under bakken og utendørs i direkte sollys.
ProduktbladPDF