KHS - Lim ProGlue Super 1000g - 107724
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Vekt - 1000 g
Diameter - 11 mm
Lengde - 200 mm
Materiale - EVA
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
EAN/GTIN
7391346107724
Elnummer
8821522
Leverandørens varenummer
107724
Typebeskrivelse
8821522
Farge:
Andre
Vekt:
1000 g
Diameter:
11 mm
Lengde:
200 mm
Materiale:
EVA
Gjennomsiktig:
nei
Hvitt universallim Ø11 mm med høy hefteevne og aldersbestandigehet. Til mange ulike materialer som tre, papir, kartong, tekstil m.m. Mykner ved ca. 80 °C. Passer til bruk i Steinels limpistoler i serie GluePRO. Påføringstemperatur 160-190 °C. Åpningstid maks. 15 sek. Herdetid ca. 45-50 sek. Farge hvit.