KHS - VARMLUFTPISTOL HM 2120 E 80 TIL 630ºC - 89603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 2100 W
Temperaturområde - 80...630 °C
Med temperaturkontroll - Ja
Luftstrømstyring - Trinn
Maskinvekt - 0,84 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841089603
Elnummer
8821529
Leverandørens varenummer
89603
Typebeskrivelse
8821529
Vurdert strømforbruk:
2100 W
Temperaturområde:
80...630 °C
Med temperaturkontroll:
Ja
Luftstrømstyring:
Trinn
Maskinvekt:
0,84 kg
Matespenningsområde:
230...240 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Med temperaturvisning:
nei
Luftvolum:
500 l/min
Lengde:
253 mm
Bredde:
86,5 mm
Høyde:
200 mm