KHS - VARMLUFTPISTOL HM 2120 E I KOFFERT - 80 TIL 630ºC - 89610

KHS
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 2100 W

  • Med temperaturkontroll - Ja

  • Luftstrømstyring - Trinn

  • Maskinvekt - 0,84 kg

  • Matespenningsområde - 230...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841089610

Elnummer

8821531

Leverandørens varenummer

89610

Typebeskrivelse

8821531

Vurdert strømforbruk:

2100 W

Med temperaturkontroll:

Ja

Luftstrømstyring:

Trinn

Maskinvekt:

0,84 kg

Matespenningsområde:

230...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Temperaturområde:

80...630 °C

Med temperaturvisning:

nei

Luftvolum:

500 l/min

Lengde:

253 mm

Bredde:

86,5 mm

Høyde:

200 mm

Varmluftpistol med elektronisk styring av temperatur 80–630° C, temperaturen kan justeres manuelt i 9 trinn. Luftstrømmen på 150–500 l/min styres med en 3-trinns bryter på håndtaket. Driftssikker og med lang levetid takket være dobbelt overopphetingsvern og filterbeskyttet luftinntak. Egnet for tørking, lodding, herding, krympe, forme, løsne limfuger, krympeisolasjon, m.m. Mange forskjellige tilbehør kan brukes til HM 2120E.