KHS - VARMLUFTPISTOL HM 2320 E - 80 TIL 650ºC - 89665

KHS
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 2300 W

  • Med temperaturkontroll - Ja

  • Luftstrømstyring - Trinnløs

  • Maskinvekt - 1,02 kg

  • Matespenningsområde - 230...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841089665

Elnummer

8821532

Leverandørens varenummer

89665

Typebeskrivelse

8821532

Vurdert strømforbruk:

2300 W

Med temperaturkontroll:

Ja

Luftstrømstyring:

Trinnløs

Maskinvekt:

1,02 kg

Matespenningsområde:

230...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Temperaturområde:

80...650 °C

Med temperaturvisning:

Ja

Luftvolum:

500 l/min

Lengde:

253 mm

Bredde:

86,5 mm

Høyde:

200 mm

Varmluftpistol i absolutt toppklasse, for profesjonell bruk innen industri og håndverk. Digital visning av temperaturen (i trinn på 10°C), med en maks arbeidstemperatur på 650°C. Luftstrøm 150 – 500 l/min, kontinuerlig justerbar. Tre ulike programmer kan lagres. Dobbelt overopphetingsvern og luftfilter sikrer lang levetid på motor og elektronikk. Utstyrt med optisk varslingsindikator for restvarme som advarer hvis utløpsrøret fortsatt er varmt når pistolen ikke lenger er i bruk. Opphengsøye på oversiden.