KHS - VARMLUFTPISTOL MH5 KOFFERT UTEN BATTERI OG LADER 500ºC - 63993

KHS
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 8 Ah

  • Luftvolum - 300 l/min

  • Luftstrømstyring - Trinnløs

  • Antall medleverte batterier - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841063993

Elnummer

8821535

Leverandørens varenummer

63993

Typebeskrivelse

8821535

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

8 Ah

Luftvolum:

300 l/min

Luftstrømstyring:

Trinnløs

Antall medleverte batterier:

0

Med lader:

nei

Temperaturområde:

50...500 °C

Med temperaturkontroll:

Ja

Med temperaturvisning:

Ja

Lengde:

225 mm

Bredde:

72 mm

Høyde:

204 mm

Vekt inkludert batteripakke:

1,71 kg

MH5 er en batteridrevet profesjonell varmluftpistol med 18 V batteri for fleksibel bruk med trinnløs temperaturinnstilling 50-500 °C. Hurtigstartende, når 300 °C på under 4 sek. 6 ulike innstillinger for luftmengde, maks. 300 l/min. 4 forskjellige program kan lagres. Integrert LED-lampe lyser automatisk opp arbeidsområdet ved drift. Takket være et ergonomisk og velbalansert design føles varmluftpistolen MH5 lett og stabil i hånden. For å unngå ulykker og utilsiktet igangsetting har MH5 en enkel sikkerhetsbryter (dødmannsgrep). Bøyle for oppheng på oversiden. Leveres i koffert uten batteri og ladestasjon.