KHS - VARMLUFTVERKTØY HM STICK HANDSFREE 400ºC + 500ºC - 89467

KHS
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 300 W

  • Med temperaturkontroll - nei

  • Luftstrømstyring - Andre

  • Maskinvekt - 0,59 kg

  • Matespenningsområde - 230...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841089467

Elnummer

8821534

Leverandørens varenummer

89467

Typebeskrivelse

8821534

Vurdert strømforbruk:

300 W

Med temperaturkontroll:

nei

Luftstrømstyring:

Andre

Maskinvekt:

0,59 kg

Matespenningsområde:

230...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Temperaturområde:

400...500 °C

Med temperaturvisning:

nei

Luftvolum:

100 l/min

Lengde:

253 mm

Bredde:

76 mm

Høyde:

76 mm

Varmluftsverktøy HL Stick er perfekt for presisjonsarbeid med handsfree-bruk. To temperaturinnstillinger 400 och 500°C med luftstrøm på 100 l/min. For punktformet oppvarming. Integrert LED-lys belyser arbeidsområdet. Leveres med tre ulike munnstykker.
Effekt: 350 W. Temperatur 400°C (med dyse 500°C). Luftstrøm: 100 l/min. Likestrømsmotor (DC), lydnivå, 70 dB (A). Varmeelement keramisk, levetid ca. 500 h. Strømkabel lengde 2,20 meter.