Kinovox - XL2 lydmåler - 8062580
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måling av elektriske felt - nei
Måling av elektromagnietske felt - nei
Datalogger - Ja
Grensesnitt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445190027
Elnummer
8062580
Leverandørens varenummer
8062580
Typebeskrivelse
8062580
Indikering:
Digital
Måling av elektriske felt:
nei
Måling av elektromagnietske felt:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Målingf av støtstrøm:
nei
Måling av lufthastighet:
nei
Måling av lyd:
Ja
Måle volumstrøm:
nei
Måling av RF signal:
nei
Måling av radioaktiv stråling:
nei
XL2 leveres komplett med oppladbart batteri, lader og brukerveiledning. Målemikrofon skal bestilles seperat.
El-nr: 80 625 82 - M4260 mikrofon klasse 2
El-nr: 80 625 83 - M2210 mikrofon klasse 1
El-nr: 80 625 84 - M2215 mikrofon klasse 1 - high level
Det finnes flere komplette lydmålesett, hvor XL2 lydmåleren fra NTi Audio er inkluderet, se også:
El-nr: 80 625 79 - XL2 STI-PA målesett
El-nr: 80 625 81 - XL2 Accoustic set


