Kinovox - XL2 STI-PA målesett - 8062579
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måling av elektriske felt - nei
Måling av elektromagnietske felt - nei
Datalogger - Ja
Grensesnitt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445190003
Elnummer
8062579
Leverandørens varenummer
8062579
Typebeskrivelse
8062579
Indikering:
Digital
Måling av elektriske felt:
nei
Måling av elektromagnietske felt:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Målingf av støtstrøm:
nei
Måling av lufthastighet:
nei
Måling av lyd:
Ja
Måle volumstrøm:
nei
Måling av RF signal:
nei
Måling av radioaktiv stråling:
nei
Hvis du arbeider med installasjon av talevarslingsanlegg har du med sikkerhet stått ovenfor krav om dokumentasjon, test og godkjennelse av anleggene.
Bruker du andre til å utføre måleoppgavene? Har du overveid om det er noe du selv kan utføre med det rette måleutstyr fra Elma? STI-PA målekofferten er et komplett
testsett til analyse og dokumentasjon av bl.a. talevarslingsanlegg.
Målemetoden STI-PA (Speech Transmission Index for Public Address systems) gir en måleverdi som etter fastlagte internasjonale normer viser om taleforståeligheten er god eller dårlig. Talevarslingsanlegg i det offentlige rom skal i henhold til lovgivningen testes og dokumenteres med godkjent og kalibrerte utstyr – utstyrt fra Elma tilfredsstiller selvfølgelig alle disse krav.
STI-PA målesettet fra Elma er bygget opp rundt Instrumentet XL2 fra NPi Audio - instrumentet er en avansert lyd og akustisk analysator med stort grafisk display.
XL2 har mange forskjellige målefunksjoner, men er likevel svært brukervennlig og oversiktlig.
Instrumentet lagrer måleverdiene på en utskiftbar SD-kort enten helt automatisk, eller etter din godkjennelse av målingen – målefilene kan deretter overføres til PC for å lage detaljert målerapport. XL2 kan også brukes som en avansert lydmåler/analysator i f.eks. lydstudier og andre steder hvor lydkvalitet er et viktig parameter. Lever du av at ”å installere lyd”, er XL2 med eller uten STI-PA et uvurderlig instrument i det daglige arbeide.
Den komplette målekofferten består av NTi XL2 analysator med STI-PA opsjon, M4260 målemikrofon klasse 2, MR-PRO signal generator, kabler, SD-kort, batterier, brukerveiledning, kalibreringsbevis og en robust koffert hvor alt kan samles og beskytter din investering.