Klaxon - Elektronisk sirene,Oransje LED blink lys,10-60VDC,690-1000mA,120dB,64toner,IP66 - 18-980636

KopierKopier
Klaxon - Elektronisk sirene,Oransje LED blink lys,10-60VDC,690-1000mA,120dB,64toner,IP66

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - DC

  • Farge på lampehette - Oransje

  • Type akustisk signalgiver - Lydgiver

  • Akustisk signaltype - Tone

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877006415

Elnummer

6204668

Leverandørens varenummer

18-980636

Typebeskrivelse

Elektroniske Sirener med LED blink

Strømtype:

DC

Farge på lampehette:

Oransje

Type akustisk signalgiver:

Lydgiver

Akustisk signaltype:

Tone

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Strømforbruk:

0,615 A

Lampetype:

LED

Lydstyrke:

120 dB

Optisk signaltype:

Blinklys

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Kapslingsfarge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Med kontakt:

nei

Iflg. EN 54-23:

nei

SIRENE MED SIGNALLYS LED-PNC-0039-oransje

Elektronisk sirene med signallys for enten fast lys eller blinkende lys og lyd.På denne versjonen lyden synkronisers valgte lyssignal eller en kan fjerne lyden helt å bare ha lys eller lys.
Spenning 10-60vDc
Strømforbruk ved 615mA

Lyd 64 toner opp til 120dB kan justeres ned 20dB
Kapsling IP66
Temp.-25 til + 70C.
Mål bredde 166mm lengde 166mm høyde 149,5mm.