Klaxon - Elektronisk sirene,Oransje LED blink lys,10-60VDC,85mA,110dB,64 toner,IP66 - 18-980623
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - DC
Farge på lampehette - Oransje
Type akustisk signalgiver - Lydgiver
Akustisk signaltype - Tone
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877006392
Elnummer
6204666
Leverandørens varenummer
18-980623
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener med LED blink
Strømtype:
DC
Farge på lampehette:
Oransje
Type akustisk signalgiver:
Lydgiver
Akustisk signaltype:
Tone
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,105 A
Lampetype:
LED
Lydstyrke:
116 dB
Optisk signaltype:
Blinklys
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Kapslingsfarge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei
Elektronisk sirene med signallys for enten fast lys eller blinkende lys og lyd.På denne versjonen lyden synkronisers valgte lyssignal eller en kan fjerne lyden helt å bare ha lys eller lys.
Spenning 10-60vDc
Strømforbruk ved 105mA
Lyd 64 toner opp til 116dB kan justeres ned 20dB
Kapsling IP66
Temp.-25 til + 70C.
Mål bredde 166mm lengde 166mm høyde 149,5mm.


