Klaxon - Elektronisk sirene,Oransje LED blink lys,dyp base.PG nippel.17-60VDC,10-50mA,100dB,32 toner,IP65 - 18-980504
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - DC
Farge på lampehette - Oransje
Type akustisk signalgiver - Lydgiver
Akustisk signaltype - Tone
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877009409
Elnummer
6204663
Leverandørens varenummer
18-980504
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener med LED blink
Strømtype:
DC
Farge på lampehette:
Oransje
Type akustisk signalgiver:
Lydgiver
Akustisk signaltype:
Tone
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,045 A
Lampetype:
LED
Lydstyrke:
106 dB
Optisk signaltype:
Blinklys
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Kapslingsfarge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei
Elektronisk sirene med signallys for enten fast lys eller blinkende lys og lyd. Dyp sokkel
Lyd 106dB kan justeres ned 20dB
Spenning 17-60vDc
Strømforbruk 40-45mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 70C.
Diameter 97,5mm total høyde 104mm.


