Klaxon - Elektronisk sirene,rød LED blink lys,10-60VDC,85mA,105db,64 toner,IP66.136mmx136mmx124.5mm. - 18-980620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - DC
Farge på lampehette - Rød
Type akustisk signalgiver - Lydgiver
Akustisk signaltype - Tone
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877006361
Elnummer
6204660
Leverandørens varenummer
18-980620
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener med LED blink
Strømtype:
DC
Farge på lampehette:
Rød
Type akustisk signalgiver:
Lydgiver
Akustisk signaltype:
Tone
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,105 A
Lampetype:
LED
Lydstyrke:
113 dB
Optisk signaltype:
Blinklys
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Kapslingsfarge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei