Klaxon - Elektronisk sirene,rød LED blink lys,10-60VDC,85mA,110dB,64 toner,IP66 - 18-980622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 10...60 V
Strømtype - DC
Farge på lampehette - Rød
Type akustisk signalgiver - Lydgiver
Akustisk signaltype - Tone
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877006385
Elnummer
6204671
Leverandørens varenummer
18-980622
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener med LED blink
Merkespenning:
10...60 V
Strømtype:
DC
Farge på lampehette:
Rød
Type akustisk signalgiver:
Lydgiver
Akustisk signaltype:
Tone
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,115 A
Lampetype:
LED
Lydstyrke:
116 dB
Optisk signaltype:
Blinklys
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Kapslingsfarge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei
Elektronisk sirene med signallys for enten fast lys eller blinkende lys og lyd.På denne versjonen lyden synkronisers valgte lyssignal eller en kan fjerne lyden helt å bare ha lys eller lys.
Spenning 10-60vDc
Strømforbruk ved 115mA
Lyd 64 toner opp til 116dB kan justeres ned 20dB
Kapsling IP66
Temp.-25 til + 70C.
Mål bredde 166mm lengde 166mm høyde 149,5mm.


