Klaxon - Elektronisk sirene,rød LED blink lys,dyp base.PG nippel.110/230VAC,80mA,102dB,32 toner,IP65 - 18-980649

KopierKopier
Klaxon - Elektronisk sirene,rød LED blink lys,dyp base.PG nippel.110/230VAC,80mA,102dB,32 toner,IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC

  • Farge på lampehette - Rød

  • Type akustisk signalgiver - Lydgiver

  • Akustisk signaltype - Tone

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877009416

Elnummer

6204664

Leverandørens varenummer

18-980649

Typebeskrivelse

Elektroniske Sirener med LED blink

Strømtype:

AC

Farge på lampehette:

Rød

Type akustisk signalgiver:

Lydgiver

Akustisk signaltype:

Tone

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Strømforbruk:

0,08 A

Lampetype:

LED

Lydstyrke:

102 dB

Optisk signaltype:

Blinklys

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Kapslingsfarge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Med kontakt:

nei

Iflg. EN 54-23:

nei

SIRENE LED - PSS-0094 -rød

Elektronisk sirene med LED lys som sykroniseres med valgte lyd med 60 blink pr.minutt


Spenning 230Ac
Strømforbruk 80mA

Lyd 32 toner opp til 102dB kan justeres ned 20dB
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Mål diameter 100mm høyde 104mm.