Klaxon - KLAXON 6 BRANNKLOKKE 24VDC/11MA, RØD, 95DB, 18-980851 - 18-980851
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Rød
Strømtype - DC
Lydstyrke - 95 dB
Trådløs - nei
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877006743
Elnummer
6204678
Leverandørens varenummer
18-980851
Typebeskrivelse
Brann klokker
Kapslingsfarge:
Rød
Strømtype:
DC
Lydstyrke:
95 dB
Trådløs:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Kapslingsmateriale:
Metall
Innebygd batteri:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Klaxon Brannklokke 6", rød. 24VDC/11mA, 95db.


