Klaxon - KLAXON 6 BRANNKLOKKE 24VDC/12MA, RØD, 95DB, IP65, 18-9 - 18-980853

KopierKopier
Klaxon - KLAXON 6 BRANNKLOKKE 24VDC/12MA, RØD, 95DB, IP65, 18-9

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsfarge - Rød

  • Strømtype - DC

  • Lydstyrke - 95 dB

  • Trådløs - nei

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877006767

Elnummer

6204680

Leverandørens varenummer

18-980853

Typebeskrivelse

Brann klokker

Kapslingsfarge:

Rød

Strømtype:

DC

Lydstyrke:

95 dB

Trådløs:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Kapslingsmateriale:

Metall

Innebygd batteri:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Klaxon Brannklokke TAA-0017 6" værbestandig, rød. 24VDC/20mA, 95db, IP33C.