Klaxon - KLAXON 8 BRANNKLOKKE 24VDC/25MA, RØD, 98DB, IP65, 18-9 - 18-980854

KopierKopier
Klaxon - KLAXON 8 BRANNKLOKKE 24VDC/25MA, RØD, 98DB, IP65, 18-9

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsfarge - Rød

  • Strømtype - DC

  • Lydstyrke - 98 dB

  • Trådløs - nei

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877006774

Elnummer

6204681

Leverandørens varenummer

18-980854

Typebeskrivelse

Brann klokker

Kapslingsfarge:

Rød

Strømtype:

DC

Lydstyrke:

98 dB

Trådløs:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Kapslingsmateriale:

Metall

Innebygd batteri:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Klaxon Brannklokke TAA-0020 8" rød, værbestandig, 24VDC/25mA, 98db, IP33C.