Klaxon - KLAXON EXD RINGEKLOKKE 110VAC/14MA, GRÅ, 105DB, IP66 - 17-970233
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell spenning:
110 VStrømforbruk:
0,014 AGrunnleggende spesifikasjoner
For Ex-sone - 1, 2
Lydstyrke - 105 dB
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nominell spenning - 110 V
Kapslingsfarge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877002950
Elnummer
6251471
Leverandørens varenummer
17-970233
Typebeskrivelse
Eksplosjonsikker ringeklokke
For Ex-sone:
1, 2
Lydstyrke:
105 dB
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nominell spenning:
110 V
Kapslingsfarge:
Svart
Kapslingsmateriale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Strømtype:
AC
Strømforbruk:
0,014 A
Toneart:
Andre


