Klaxon - KLAXON FLASHGUARD B. LYS 12/24VDC/140/85MA, 3W, GRØNN, XE - 45-713351

KopierKopier
Klaxon - KLAXON FLASHGUARD B. LYS 12/24VDC/140/85MA, 3W, GRØNN, XE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Strømtype:

Se tilgjengelige varianterAC/DC

Farge på lampehette:

Se tilgjengelige varianterFargeløs

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Blå

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877011372

Elnummer

6222974

Leverandørens varenummer

45-713351

Typebeskrivelse

Xenon Varsellamper

Strømtype:

DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Blå

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Kapslingsmateriale:

Plast

Med kontakt:

nei

Lampetype:

Xenon

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Iflg. EN 54-23:

nei

SIGNALLYS -Xenon-QSB-0056-blå

Kompakt signallys for blinkende lys.
Spenning 12-24vDc
Strømforbruk 140mA-85mA
Kapsling IP65
Temp.-20 til + 40C.
Diameter 85mm total høyde 81mm