Klaxon - KLAXON FLASHGUARD B. LYS 230VAC/15MA, 3W, ORANGE, XENON, I - 45-712321
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Oransje
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Flashguard
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070877011396
Elnummer
6222976
Leverandørens varenummer
45-712321
Typebeskrivelse
Xenon Varsellamper
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Oransje
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
nei
Lampetype:
Xenon
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Iflg. EN 54-23:
nei
SIGNALLYS -Xenon-QSB-0018-oransje
Kompakt signallys for blinkende lys.
Spenning 230vAc
Strømforbruk 15mA
Kapsling IP65
Temp.-20 til + 40C.
Diameter 85mm total høyde 81mm
Kompakt signallys for blinkende lys.
Spenning 230vAc
Strømforbruk 15mA
Kapsling IP65
Temp.-20 til + 40C.
Diameter 85mm total høyde 81mm


