Klaxon - KLAXON FLASHGUARD F. LYS 230VAC/32MA, BLÅ LED, IP65 - 45-712641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Blå
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Flashguard
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070877009348
Elnummer
6222708
Leverandørens varenummer
45-712641
Typebeskrivelse
LED Varsellamper
Nominell spenning:
230 V
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Blå
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
SIGNALLYS -LED QSB-0025-blå
Kompakt signallys fast lys.
Spenning 230vAc
Strømforbruk 32mA
Kapsling IP65
Temp.-20 til + 70C.
Diameter 85mm total høyde 81mm.
Kompakt signallys fast lys.
Spenning 230vAc
Strømforbruk 32mA
Kapsling IP65
Temp.-20 til + 70C.
Diameter 85mm total høyde 81mm.


