Klaxon - KLAXON FLASHGUARD F. LYS 230VAC/32MA, KLAR LED, IP65 - 45-712631

KopierKopier
Klaxon - KLAXON FLASHGUARD F. LYS 230VAC/32MA, KLAR LED, IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge på lampehette:

Fargeløs

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Strømtype - AC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Fargeløs

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877009331

Elnummer

6222707

Leverandørens varenummer

45-712631

Typebeskrivelse

LED Varsellamper

Nominell spenning:

230 V

Strømtype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Fargeløs

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

LED

SIGNALLYS -LED QSB-0024-klar

Kompakt signallys fast lys.
Spenning 230vAc
Strømforbruk 32mA
Kapsling IP65
Temp.-20 til + 70C.
Diameter 85mm total høyde 81mm.