Klaxon - KLAXON FLASHGUARD UL B. LYS 12/24VDC/115/70MA, 2W, GRØNN, XE - 45-713253

KopierKopier
Klaxon - KLAXON FLASHGUARD UL B. LYS 12/24VDC/115/70MA, 2W, GRØNN, XE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Strømtype:

DC
Se tilgjengelige varianterAC/DC

Farge på lampehette:

Grønn
Se tilgjengelige varianterFargeløs

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Grønn

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877011471

Elnummer

6222984

Leverandørens varenummer

45-713253

Typebeskrivelse

Xenon Varsellamper

Strømtype:

DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Grønn

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Kapslingsmateriale:

Plast

Med kontakt:

nei

Lampetype:

Xenon

Egnet for veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Iflg. EN 54-23:

nei

Komplett Xenon lampe med blink lys. 12/24VDC/115/70mA, 2W, grønn Xenon, IP65. 81mm x 85mm dia.