Klaxon - KLAXON IS SIRENE 24VDC/25MA, 100DB, IP65 - 17-970328
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall toner - 49
Lydstyrke - 100 dB
Nominell spenning - 6,28 V
Kapslingsfarge - Rød
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877010160
Elnummer
6203496
Leverandørens varenummer
17-970328
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener
Antall toner:
49
Lydstyrke:
100 dB
Nominell spenning:
6,28 V
Kapslingsfarge:
Rød
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Strømtype:
DC
Strømforbruk:
25 A
Ex sirene i støt/flamme sikker ABS. 6-28VDC/25mA, rød, 100db, 49 toner, IP65. ATEX 1G EEx ia IIC T4. 99mm x 85mm dia.