Klaxon - KLAXON MINIMONO MOTORSIRENE 230VAC/85mA, 100DB, IP44 - 18-980224
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkespenning:
230...230 VSe tilgjengelige varianter24...24 V
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Grå
Lydstyrke - 130 dB
Merkespenning - 230...230 V
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5050075227050
Elnummer
6222907
Leverandørens varenummer
18-980224
Typebeskrivelse
Motorsirene
Kapslingsfarge:
Grå
Lydstyrke:
130 dB
Merkespenning:
230...230 V
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kapslingsmateriale:
Plast
Strømforbruk:
0,09 A
Radiostyrt:
nei
Se www.svakstromspesialisten.no


