Klaxon - KLAXON MINIMONO MOTORSIRENE 24VDC/0.5A, 103DB, IP44 - 18-980226

KopierKopier
Klaxon - KLAXON MINIMONO MOTORSIRENE 24VDC/0.5A, 103DB, IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lydstyrke:

103 dB
Se tilgjengelige varianter130 dB

Merkespenning:

24...24 V
Se tilgjengelige varianter230...230 V

Strømtype:

DC
Se tilgjengelige varianterAC

Strømforbruk:

0,5 A
Se tilgjengelige varianter0,09 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Lydstyrke - 103 dB

  • Merkespenning - 24...24 V

  • Strømtype - DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5050075227036

Elnummer

6222908

Leverandørens varenummer

18-980226

Typebeskrivelse

Motorsirene

Kapslingsfarge:

Grå

Lydstyrke:

103 dB

Merkespenning:

24...24 V

Strømtype:

DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Kapslingsmateriale:

Plast

Strømforbruk:

0,5 A

Radiostyrt:

nei

Se www.svakstromspesialisten.no