Klaxon - KLAXON NEXUS 105 SIR/BLINK 24VDC/85MA, 105DB, GRØNN LED, IP - 18-980658

KopierKopier
Klaxon - KLAXON NEXUS 105 SIR/BLINK 24VDC/85MA, 105DB, GRØNN LED, IP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 10...60 V

  • Strømtype - DC

  • Farge på lampehette - Grønn

  • Type akustisk signalgiver - Sirene

  • Akustisk signaltype - Programmerbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877010498

Elnummer

6222758

Leverandørens varenummer

18-980658

Typebeskrivelse

Elektroniske Sirener med LED blink

Merkespenning:

10...60 V

Strømtype:

DC

Farge på lampehette:

Grønn

Type akustisk signalgiver:

Sirene

Akustisk signaltype:

Programmerbar

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Strømforbruk:

0,105 A

Lampetype:

LED

Lydstyrke:

113 dB

Optisk signaltype:

Andre

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

nei

Kapslingsfarge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Med kontakt:

nei

Iflg. EN 54-23:

nei

SIRENE MED SIGNALLYS LED-PNC-0046-grønn

Elektronisk sirene med signallys for enten fast lys eller blinkende lys og lyd.På denne versjonen lyden synkronisers valgte lyssignal eller en kan fjerne lyden helt å bare ha lys eller lys.
Spenning 10-60vDc
Strømforbruk 105mA

Lyd 64 toner opp til 113dB kan justeres ned 20dB
Kapsling IP66
Temp.-25 til + 70C.
Mål bredde 136mm lengde 136mm høyde 124,5mm.