Klaxon - KLAXON NEXUS 105 SIR/BLITZ 230VAC/90MA, 5J, BLÅ, 105DB, IP66 - 18-980656

KopierKopier
Klaxon - KLAXON NEXUS 105 SIR/BLITZ 230VAC/90MA, 5J, BLÅ, 105DB, IP66

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 230...230 V

  • Strømtype - DC

  • Farge på lampehette - Blå

  • Akustisk signaltype - Tone

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877010214

Elnummer

6222750

Leverandørens varenummer

18-980656

Typebeskrivelse

Elektroniske Sirener med xenon blitz

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Strømtype:

DC

Farge på lampehette:

Blå

Akustisk signaltype:

Tone

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Strømforbruk:

0,11 A

Lampetype:

Xenon

Lydstyrke:

113 dB

Optisk signaltype:

Blitslys

Type akustisk signalgiver:

Sirene

Kapslingsfarge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Med kontakt:

nei

Iflg. EN 54-23:

nei

Egnet for veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

nei

Elektronisk sirene med 5J xenon blitz i flamme bestandig poly karbonat. 230VAC, 110mA max, 105dB, rød med blå linse, 64 toner, IP66. 136mm x 136mm x 124.5mm.