Klaxon - KLAXON NEXUS 105 SIR/BLITZ 230VAC/90MA, 5J, KLAR, 105DB, IP66 - 18-980573

KopierKopier
Klaxon - KLAXON NEXUS 105 SIR/BLITZ 230VAC/90MA, 5J, KLAR, 105DB, IP66

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Strømtype - AC

  • Farge på lampehette - Fargeløs

  • Type akustisk signalgiver - Sirene

  • Akustisk signaltype - Programmerbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877010429

Elnummer

6222753

Leverandørens varenummer

18-980573

Typebeskrivelse

Elektroniske Sirener med xenon blitz

Merkespenning:

230...230 V

Strømtype:

AC

Farge på lampehette:

Fargeløs

Type akustisk signalgiver:

Sirene

Akustisk signaltype:

Programmerbar

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Strømforbruk:

0,11 A

Lampetype:

Xenon

Lydstyrke:

113 dB

Optisk signaltype:

Blitslys

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

nei

Kapslingsfarge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Med kontakt:

nei

Iflg. EN 54-23:

nei

SIRENE MED SIGNALLYS XENON-PNC-0019-klar

Elektronisk sirene med signallys for fast lys og lyd.
Spenning 230vAc
Strømforbruk 110mA

Lyd 64 toner opp til 113dB kan justeres ned 20dB
Kapsling IP66
Temp.-25 til + 55C.
Mål bredde 136mm lengde 136mm høyde 124,5mm..