Klaxon - KLAXON NEXUS 105 SIR/BLITZ 24VDC/720MA, 5J, BLÅ, 105DB, IP66 - 18-980655
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 10...60 V
Strømtype - DC
Farge på lampehette - Blå
Type akustisk signalgiver - Sirene
Akustisk signaltype - Programmerbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877010450
Elnummer
6222752
Leverandørens varenummer
18-980655
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener med xenon blitz
Merkespenning:
10...60 V
Strømtype:
DC
Farge på lampehette:
Blå
Type akustisk signalgiver:
Sirene
Akustisk signaltype:
Programmerbar
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,33 A
Lampetype:
Xenon
Lydstyrke:
113 dB
Optisk signaltype:
Blitslys
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
nei
Kapslingsfarge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei
Elektronisk sirene med signallys for fast lys og lyd.
Spenning 10-60vDc
Strømforbruk ved 24vDc 330mA
Lyd 64 toner opp til 113dB kan justeres ned 20dB
Kapsling IP66
Temp.-25 til + 70C.
Mål bredde 136mm lengde 136mm høyde 124,5mm.


